Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600609-1 Anschlussleitung H07RN8-F 4 x 1.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600743-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600609-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 1600609-1 Anschlussleitung H07RN8-F 4 x 1.5 mm² Schwarz Meterware

ÖLFLEX® AQUA RN8 Tauchpumpenleitung

H07RN8-F ist eine erhöht belastbare, gummiummantelte Leitung zum Einsatz an schweren Geräten wie z.B. Werkzeugmaschinen, Tauchpumpen und maschinellen Anlagen, die potentiell hohen Beanspruchungsgraden in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, in industrieller Umgebung und in Wasser - Trinkwasser ausgenommen und in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Industriewassers - ausgesetzt sind. Diese Leitung ist für zeitweiliges Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 10 m spezifiziert und getestet. Typischerweise findet H07RN8-F als Motoranschlussleitung für Tauchpumpen Verwendung. Fortlaufende, intensive Bewegungen und Zugbelastung von mehr als 15 N pro kumulierten Gesamtleiterquerschnitt einer H07RN8-F-Leitung in mm² sind für H07RN8-F nicht erlaubt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 13.1 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel,Kältebeständig,Harmonisiert,UV-Beständig · Kabeltyp: H07RN8-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Tauchtiefe: 10 m

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN8-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
H07RN8-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel | Kältebeständig | Harmonisiert | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600609-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® AQUA RN8
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
13.1 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 4g1,5, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 2050000195167, LAPP, 1600609-1, ÖLFLEX® AQUA RN8
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,56*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,56*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 7,88*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,98*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.