Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160205 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Weiß 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600241-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160205
EAN/GTIN:
     4044773388022
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4160205 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Weiß 100 m

Einzelader Multi-Standard SC 2.1

Feindrähtig

Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Prüfspannung(en): 3500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Zulassungen, Normen: UL(MTW)-CSA-HAR

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
4160205
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
20
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
3500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282|ツ| Teil 9/HD 22.9 S1
weitere Zulassungen, Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze awg20 weiß, litze, litze 100m, 4044774695525, LAPP, 4160205, H07V-K, Schaltlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,21283*
€ 0,36283*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4113*
€ 0,6827*
Lager 102
600
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5151*
€ 0,6933*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,70*
€ 72,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6933*
€ 0,82503
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6333*
€ 0,75363
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 69,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.