| |
|
| Artikel-Nr.: 102-597036-BP Herst.-Nr.: VS-KBPC602PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay VS-KBPC602PBF Brückengleichrichter D-72 200 V 6 A Einphasig
Brückengleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 6 A · Gehäuseart (Halbleiter): D-72 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM 60Hz): 137 A · I(FSM) 50Hz: 125 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 10 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · U(RRM): 200 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vishay | Marke: | Vishay | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | D-72 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | VS-KBPC602PBF | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 6 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Durchlassspannung Referenz: | 3 A | Sperrstrom I(r): | 10 mA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 200 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | I(FSM) 50Hz: | 125 A | I(FSM 60Hz): | 137 A | U(RRM): | 200 V | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 3,35* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,85* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 5,20* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,38* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|