Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VS-36MB160A Brückengleichrichter D-34 1600 V 35 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-596829-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MB160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Vishay VS-36MB160A Brückengleichrichter D-34 1600 V 35 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 55 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): D-34 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM 60Hz): 500 A · I(FSM) 50Hz: 475 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · U(RRM): 1600 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
D-34
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
VS-36MB160A
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Durchlassspannung Referenz:
55 A
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM) 50Hz:
475 A
I(FSM 60Hz):
500 A
U(RRM):
1600 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Vishay, VS-36MB160A, 36MB160A-ND, gleichrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,31*
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 13,44*
1
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 14,15*
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 14,21*
Lager 102
121
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.