| |
|
| Artikel-Nr.: 102-593098-BP Herst.-Nr.: 51916210 EAN/GTIN: 4026397396560 |
| |
|
| | |
| Eurolite DMX-Adapter OUT DMX Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x XLR-Buchse] 1.00 m
DMX-Adapter OUT Klinke 3,5/XLR 1m
DMX-Adapter OUT Klinke 3,5/XLR 1 m.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse · Anzahl Adern: 3 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DMX · Kabel-Art: Signalkabel · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm² · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Art: | Signalkabel | Kabel-Ausführung: | Adapter | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 3 x 1 mm² mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Buchse | Querschnitt (je Pol/Ader): | 1 mm² | Marke: | Eurolite | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | DMX | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | DMX Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,87* | € 8,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,94* | € 8,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,94* | € 8,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,01* | € 17,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,17* | € 17,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|