Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnilux C35 UV-Lampe E14 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-592421-BP
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     89511025
EAN/GTIN:
     4026397219623
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Omnilux C35 UV-Lampe E14 40 W

OMNILUX C35 230V/40W E-14 UV Kerzenlampe

40 W


Ein unerlässliches Gestaltungsmittel.

Ausstattung:
Ein unerlässliches Gestaltungsmittel · Einfach installiert durch genormte Fassung E-14 · Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten · Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf! · Kein Vorschaltgerät nötig!

Technische Daten:
Leistung: 40 W · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: Spannung: 230 V AC, 50 Hz ~ · Nennleistung: 40 W · Sockel: E-14 · Lebensdauer: 1000 h

Hinweis:
Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen!
Weitere Informationen:
Marke:
Omnilux
Leistung:
40 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
UV-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,82*
Lager 102
73
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,83*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,83*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,03*
€ 46,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.