Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLTS09 Stativ-System inkl. Traverse Belastbar bis:20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590201-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SLTS09
EAN/GTIN:
     4049521054846
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
SLTS09 Stativ-System inkl. Traverse Belastbar bis:20 kg

Lichtstativ mittel (bis 320 cm)

Inkl. Traverse
TÜV-GS geprüft

GS geprüfte Stahl-Leuchtenstative. Stabile 3-Bein-Ausführung mit großer Standfläche.

Ausstattung:
Querträger 106 cm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Belastbar bis: 20 kg · Höhe (max.): 320 cm · Höhe (min.): 140 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Traverse

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Traverse
Belastbar bis:
20 kg
Höhe (max.):
320 cm
Höhe (min.):
140 cm
Produkt-Art:
Stativ-System
Weitere Suchbegriffe: 4049521054846, SLTS09, Lichtstativ, Lichtstative
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 57,14*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 66,45*
€ 86,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.