Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
adam hall SLTS09 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 30 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66201840
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SLTS09
EAN/GTIN:
     4049521054846
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
30 kg
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
1260 mm
Maximale Höhe
3200 mm
Gewicht
6478 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.