Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0A50 Lötkolbenablage (L x B x H) 140 x 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588426-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0A52
EAN/GTIN:
     4003008086072
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötspitzen-Reiniger
Ablageständer i-CON

Passender Ablageständer antistatisch in Trichterform mit Trockenreiniger aus Metall für Lötkolben i-Tool.

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Produkt-Art: Lötkolbenablage · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Weitere technische Daten: Antistatisch: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Ersa
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Lötkolbenablage
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, lötkolbenhalter ersa, lötkolbenhalter, 4003008092684, Ersa, 0A52, 0A50, Lötzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 28,12*
€ 4,80*
ab € 19,91*
€ 28,13*
1 Tag
26
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 30,92*
€ 5,00*
ab € 22,64*
€ 31,24*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,67*
Zubehör
Kurtz Ersa
0ICV4000AIC
ab € 1.886,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.