Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588378-BP Herst.-Nr.: PCSA-2 EAN/GTIN: 4016138599626 |
| |
|
| | |
| Bestückungsrahmen PCSA mit ESD Schaumgummi
ESD-sicher gemäss Vorschriften IEC 61340-5- 1:2016 und IEC 61340-2- 3:2016 Verstellbare Schienenhöhe 3 verschiedene vertikale Arbeitspositionen: 70° - 80° - 90° Sicher auf Arbeitsfläche verankert Mehrere Kombinationen Zusätzliche Schienen Verstellbare Schaumhöhe für verschiedene Bauteilhöhen-Montage
Der PCB-Bestückungsrahmen von Ideal-tek ist ideal für die Montage von Komponenten auf Leiterplatten. Die Leiterplattenhalter der PCSA-Familie bieten perfekte Unterstützung für die Montage und das Löten von Leiterplatten. Der PCB-Bestückungsrahmen kann einfach in Einzelteile zerlegt und in verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt werden.
Technische Daten: Produkt-Art: Platinenhalter · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Weitere technische Daten: ESD-sichere Arbeitsfläche: 510mm x 220mm
Lieferumfang: Bestückungsrahmen · ESD safe Schaumgummi.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 520 mm x 280 mm | Produktabmessung, Länge: | 520 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Marke: | Ideal Tek | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2teilig | Produkt-Art: | Platinenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal Tek, PCSA-2, 787-0326, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 331,21* | € 383,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 344,54* | € 392,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 344,09* | € 406,01* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 357,60* | € 410,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 667,41* | € 749,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|