Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTC8-1 Lötspitze Flachform Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588043-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTC8-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4PTC8-1 Lötspitze Flachform Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze PT-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben TCP-S · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 3.2 mm · Spitzenform (Details): Flachform

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4PTC8-1
Spitzen-Größe:
3.2 mm
Spitzenform (Details):
Flachform
Temperatur (max.):
425 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller, 4PTC8-1, 162-6625
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 5,97*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,03*
€ 6,49*
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,63*
1
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,64*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,49*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,69*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,41*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,41*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,19*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,55*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 298,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.