Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Kombi-Signalgeber Flashni Rot Blitzlicht, Dauerton 12 V/DC 104 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585810-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     FL/RL/R/D/12/SEP/SW
EAN/GTIN:
     4016138625318
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
ComPro Kombi-Signalgeber Flashni Rot Blitzlicht,Dauerton 12 V/DC 104 dB

Warntonsirene mit Blitzleuchte Flashni

Die Kombisirene Flashni besteht aus einer Sirene und einer integrierten Xenon-Blitzleuchte. Durch ihre Schutzklasse IP65 bietet die Flashni eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Sehr gute Tonwiedergabe · Version mit Switch Board zur Tonwahl · Automatische Synchronisation · Lautstärkeregelung.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 32 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 104 dB · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtbild: Xenon-Blitz · Leuchtfarben: Rot · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Flashni · Signal-Typ: Blitzlicht,Dauerton · Stromaufnahme max.: 111 mA

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
32
Abmessungen:
(Ø x H) 93 mm x 123 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
111 mA
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Xenon-Blitz
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
Flashni
Signal-Typ:
Blitzlicht | Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
Flashni
Geräuschentwicklung (max.):
104 dB
Betriebsspannung:
12 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Warntonsirene, blitzleuchte 12v, warnlampe, ComPro, FL/RL/R/D/12/SEP/SW, Flashni
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 124,00*
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 124,68*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 236,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.