Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 422.310.68 Gelb Dauerlicht 230 V/AC 92 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585206-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     422.310.68
EAN/GTIN:
     4016138369953
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 422.310.68 Gelb Dauerlicht 230 V/AC 92 dB

LED/Summer-Kombination 422

Summer in Kombination mit LED-Dauerlicht.

Ausstattung:
Hohe Lebensdauer von bis zu 50000 h · Integrierter Montagewinkel · Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar · Dauer- oder Pulston einstellbar · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² · Kabeleinführung: Membranhülle bis Ø 9 mm · Befestigung: Winkelmontage · Tonart: Dauerton oder Pulston, umschaltbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 92 dB · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91.5 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 50 mA · Ton-Frequenz: 2.3 kHz

Lieferumfang:
Leuchtmittel.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 82.5 x 120 x 91.5 mm
Stromaufnahme max.:
50 mA
Produktabmessung, Tiefe:
91.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
82.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
422.310.68
Geräuschentwicklung (max.):
92 dB
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ton-Frequenz:
2.3 kHz
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,33*
€ 99,71*
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 100,70*
€ 5,00*
ab € 84,33*
€ 101,44*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 103,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,10*
€ 103,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.