| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585172-BP Herst.-Nr.: LH1D-D2HQ4C30R EAN/GTIN: 4016138581577 |
| |
|
| | |
| Idec Signalleuchte LED LH1D-D2HQ4C30R LH1D-D2HQ4C30R Rot Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC
LED-Leuchtmodule LH-Baureihe
Sehr gute Sichtbarkeit Für Aufputzmontage
Diese LED-Leuchtmodule werden mittels zwei Schrauben direkt auf die Oberfläche von Bedientafeln, Schaltschränken oder Maschinenteilen montiert. Die Ausführung mit Domkalotte bietet eine sehr gute Zustandserkennung von der Seite, während in die Typen mit flacher Kalotte Beschriftungsfolien eingesetzt werden können. Die extra große Jumbo-Domkalotte mit einem Ø von 66 mm ist in 1 bis 3farbiger Ausführung erhältlich. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz in nassen Umgebungen. Die LED-Leuchtmodule sind in den Farben Bernstein, Grün, Reinweiß, Rot, Blau, Gelb und mehrfarbig erhältlich.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Domkalotte · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 3.00 m · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 28.3 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Signaltechnik): LH1D · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 25 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Abmessungen: | (L x B x H) 47 x 40 x 28.3 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Stromaufnahme max.: | 25 mA | Produktabmessung, Höhe: | 28.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 47 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | Idec | Schutzart: | IP67 | Lebensdauer: | 50000 h | Leuchtfarben: | Rot | Farbe: | rot | Serie (Signaltechnik): | LH1D | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Typ (Hersteller-Typ): | LH1D-D2HQ4C30R | Ausführung (allgemein): | Domkalotte | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, Idec, LH1D-D2HQ4C30R, 171-6721 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,76* | € 40,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,66* | € 56,03* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 38,80* | € 56,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 60,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,91* | € 62,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|