Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 219.100.00 219.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585033-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     219.100.00
EAN/GTIN:
     4016138412994
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Werma Signaltechnik Signalleuchte 219.100.00 219.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauerleuchte 219

Ausstattung:
Hohe Schutzart IP65 · Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss · Kleine Bauform mit hoher Kalotte · Optimierte Ausleuchtung · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Einlochmontage mit Kabelverschraubung möglich · Rohrmontage M 25 x 1,5 mm · Gehäuse: PA-GF, schlagfest · Kalotte: PC, transparent · Ring: PC · Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm² · Berührungsschutz nach VDE · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 10 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Weitere technische Daten: Gewicht: 67 g · Glühlampenfassung: B 15d, max. 7 W

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 57 mm x 104 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
219.100.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Leuchtmelder, dauerleuchte werma, dauerlicht, 04049787002025, 04016138412994, 4049787002025, Werma Signaltechnik, 219.100.00
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,60*
€ 24,09*
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 24,09*
€ 5,00*
ab € 17,60*
€ 24,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,18*
€ 24,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.02
ab € 5,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.01
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.