Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 200.100.00 200.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585028-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     200.100.00
EAN/GTIN:
     4016138313529
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Werma Signaltechnik Signalleuchte 200.100.00 200.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauerleuchte 200

Kleine Bauform · Anschluss ohne Ausbau der Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 57 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
200.100.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, dauerlicht, 4049787004159, Werma Signaltechnik, 200.100.00
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,58*
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 16,81*
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 18,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 18,09*
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.