Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Schlauchschneider 27000414 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583721-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27000414
EAN/GTIN:
     4016138628647
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider
ICH Schlauchschneider 27000414 1 St.

Schlauchabschneider

Der Schlauchabschneider wird oft in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt: Pneumatik, Gas, Wasser, Strom und Installation. Er ist geeignet für die Schläuche aus PU, PE, PA, PVC, PTFE und anderen Kunststoffen.

Technische Daten:
Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ICH
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
27000414
Produkt-Art:
Schlauchschneider
Weitere Suchbegriffe: ICH, 27000414, Druckluftkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 6,09*
Lager 102
591
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.