| |
|
| Artikel-Nr.: 102-582898-BP Herst.-Nr.: PU2-0504025C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Druckluftschlauch PU2-0504025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 2.5 mm 9 bar Meterware
Polyurethanschlauch
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 4 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Blau · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C
Lieferumfang: Meterware
Hinweis: Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten! Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | IMI NORGREN | Innen-Durchmesser: | 2.5 mm | Farbe: | blau | Material: | Polyurethan | Betriebsmedium: | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | PU2-0504025C | Außen-Durchmesser: | 4 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 25 m | Betriebsdruck (max.): | 9 bar | Temperatur (max.): | 60 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, imi norgren originalteile, 02050000381300, IMI NORGREN, PU2-0504025C, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Meter | € 8,90* | ab € 0,6544* | € 0,9344* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 8,95* | ab € 0,8336* | € 1,2188* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 0,9184* | € 1,2884* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,33* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|