Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder drehbar M02470403 Außengewinde: M3 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582754-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M02470403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Winkelverbinder drehbar M02470403 Außengewinde: M3 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.

Drehbare Winkel-Einschraubverschraubung

Technische Daten:
Außengewinde: M3 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Material: PBT · Rohr-Ø: 4 mm · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
M3
Material:
PBT
Herst.-Teilenr.:
M02470403
Rohr-Ø:
4 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+60 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Winkelverbinder drehbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
3336
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,18*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,21*
2 Tage
18
10
€ 8,90*
ab € 2,49*
€ 3,28*
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,54*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.