Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0710025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 7 mm 9 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582629-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0710025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Norgren Druckluftschlauch PU2-0710025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 7 mm 9 bar Meterware

Polyurethanschlauch

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 7 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0710025C
Außen-Durchmesser:
10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch, Norgren, PU2-0710025C, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,6684*
€ 3,4384*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 3,93*
Lager 102
116
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,08*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,498*
€ 5,8708*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 29,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.