Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder C0K510628 Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582202-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0K510628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Norgren Winkelverbinder C0K510628 Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.

Winkel-Schwenkverschraubung mit Drosselrückschlagventil

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gerätetemperatur min.: 0 °C · Material: PBT · Rohr-Ø: 6 mm · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
1/4"
Material:
PBT
Herst.-Teilenr.:
C0K510628
Rohr-Ø:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Gerätetemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 5,79*
13 Tage
1495
5
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 5,88*
1
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,40*
1
€ 8,95*
ab € 6,30*
€ 9,09*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.