Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Rückschlagventil T51P0004 Passend für Rohr-Durchmesser: 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581964-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T51P0004
EAN/GTIN:
     4016138204483
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rückschlagventil
Norgren Rückschlagventil T51P0004 Passend für Rohr-Durchmesser: 4 mm 1 St.

Rückschlagventil

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Vakuum · Betriebsdruck (min.) (Details): 0.1 bar · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 60 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Material (Details): Gundkörper: PBT, Dichtungen: NBR silikonfrei, Dicht- und O-Ringe, Gewindekörper: Messing (vernickelt), Löse- und Rückhaltering: POM, Greifring: Rostfreier Stahl, Kragenhülse: Messing vernickelt · Passend für Rohr-Durchmesser: 4 mm

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Herst.-Teilenr.:
T51P0004
Typ (Hersteller-Typ):
T51P0004
Material (Details):
Gundkörper: PBT|ツ| Dichtungen: NBR silikonfrei|ツ| Dicht- und O-Ringe|ツ| Gewindekörper: Messing (vernickelt)|ツ| Löse- und Rückhaltering: POM|ツ| Greifring: Rostfreier Stahl|ツ| Kragenhülse: Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0.1 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft|ツ| geölt oder ungeölt|ツ| Vakuum
Betriebstemperatur (max.):
60 °C
Passend für Rohr-Durchmesser:
4 mm
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis 60 °C
Produkt-Art:
Rückschlagventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,73*
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.