Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil D239DVU 24 V/DC G 1/2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581849-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     D239DVU
EAN/GTIN:
     4016138321562
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil D239DVU 24 V/DC G 1/2 1 St.

Direktgesteuertes Magnetventil

Schutzart: IP65 · Normal geschlossen.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/2 · Betriebsdruck (max.): 0.2 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: FKM · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Medien-Temperatur (max.): +130 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · kv-Wert: 25

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
M & M International
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
25
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/2
Medium (Ventile):
Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
FKM
Herst.-Teilenr.:
D239DVU
Betriebsdruck (max.):
0.2 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
14 W
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +130 °C
Medien-Temperatur (max.):
+130 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, M & M International, D239DVU, Wasserventil, Allmedienventil, Wasserdurchfluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 72,57*
€ 4,00*
ab € 55,15*
€ 72,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.