| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581667-BP Herst.-Nr.: 160233848 EAN/GTIN: 4016138154153 |
| |
|
| | |
| Norgren 160233848 Reduzier-Vergrößerungsnippel Innengewinde 1/2" Außengewinde 3/8" 1 St.
Reduzier-Vergrößerungsnippel
Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.
Technische Daten: Außengewinde: 3/8" · Betriebs-Medium: Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. · Innengewinde: 1/2" · Material (Details): Messing vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Außengewinde: | 3/8" | Innengewinde: | 1/2" | Herst.-Teilenr.: | 160233848 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Produkt-Art: | Reduzier-Vergrößerungsnippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, reduziernippel 1/2 3/8 messing, imi norgren originalteile, anschluß-stück messing, Norgren, 160233848 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,22* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,41* | € 7,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,48* | € 7,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,95* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|