| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S69884 Herst.-Nr.: 160233848 EAN/GTIN: 4016138154153 |
| |
|
| | |
| Zylindrisches Gewinde mit Dichtring. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 160233848 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Außengewinde: | 3/8" | Innengewinde: | 1/2" | Produkt-Art: | Reduzier-Vergrößerungsnippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, imi norgren originalteile, 04016138154153, Norgren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,87* | € 7,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,50* | € 7,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,94* | € 8,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,92* | € 8,34* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|