| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581533-BP Herst.-Nr.: 160224848 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren 160224848 Reduzierverbindung Innengewinde 1/2",1/2" 1 St.
Muffe/Reduziermuffe
Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. · Innengewinde: 1/2",1/2" · Material (Details): Messing vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 1/2" | Herst.-Teilenr.: | 160224848 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Produkt-Art: | Reduzierverbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gewindemuffen messing, imi norgren originalteile, messing-fittings muffen, 02050000184345, Norgren, 160224848 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,62* | € 5,35* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 5,50* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,81* | € 5,64* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,62* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|