Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 160223838 Reduzierverbindung Innengewinde 3/8", 3/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581519-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160223838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Norgren 160223838 Reduzierverbindung Innengewinde 3/8",3/8" 1 St.

Muffe/Reduziermuffe

Vernickelt
Korrosionsgeschützt
Kompaktes Design
Gewindeabdichtung

Zylindrisches Gewinde.

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. · Innengewinde: 3/8",3/8" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Innengewinde:
3/8"
Herst.-Teilenr.:
160223838
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebs-Medium:
Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind.
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,42*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,58*
3
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,60*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.