Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 160221818 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8", 1/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581482-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160221818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Norgren 160221818 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8",1/8" 1 St.

Muffe/Reduziermuffe

Vernickelt
Korrosionsgeschützt
Kompaktes Design
Gewindeabdichtung

Zylindrisches Gewinde.

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. · Innengewinde: 1/8",1/8" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
160221818
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebs-Medium:
Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind.
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1959
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,80*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,29*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,86*
€ 1,35*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.