Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder 150430048 Innengewinde 1/2" Außengewinde: R1/2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581303-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150430048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Winkelverbinder 150430048 Innengewinde 1/2" Außengewinde: R1/2 1 St.

Winkelstück

Kegeliges und zylindrisches Gewinde.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/2 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Innengewinde: 1/2" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/2
Innengewinde:
1/2"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
150430048
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
630
5
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,41*
2 Tage
133
1
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,90*
3 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 4,16*
€ 5,98*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.