| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581286-BP Herst.-Nr.: 150430038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IMI NORGREN Winkelverbinder 150430038 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1 St.
Winkelstück
Kegeliges und zylindrisches Gewinde.
Technische Daten: Außengewinde: R3/8 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Innengewinde: 3/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | IMI NORGREN | Außengewinde: | R3/8 | Innengewinde: | 3/8" | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 150430038 | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Produkt-Art: | Winkelverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, einschraubstutzen winkel, imi norgren originalteile, 02050000183973, IMI NORGREN, 150430038, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,35* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,19* | € 4,86* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,546* | € 6,064* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|