Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder 150430018 Innengewinde 1/8" Außengewinde: R1/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581258-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150430018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Winkelverbinder 150430018 Innengewinde 1/8" Außengewinde: R1/8 1 St.

Winkelstück

Kegeliges, zylindrisches Gewinde.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/8 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Innengewinde: 1/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/8
Innengewinde:
1/8"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
150430018
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,50*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,55*
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,73*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,76*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.