| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580998-BP Herst.-Nr.: 602112188 EAN/GTIN: 4016138026009 |
| |
|
| | |
| Norgren 602112188 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1" 25 bar (max) 1 St.
Standard Kugelhahn (voller Durchfluss)
Präzisions-Absperrventil Minimaler Flusswiderstand Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Technische Daten: Außengewinde (Details): 1" · Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 25 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Innengewinde: 1" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen
Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur-Bereich: | -20 bis 150 °C | Betriebsdruck-Bereich: | 25 bar (max) | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 1" | Betriebsmedium: | Druckluft | Flüssigkeiten | Herst.-Teilenr.: | 602112188 | Material (Details): | Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Inkl. Dichtungen | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -20 °C | Betriebsdruck (max.): | 25 bar | Außengewinde (Details): | 1" | Betriebs-Medium: | Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle | Produkt-Art: | Standard-Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing, imi norgren originalteile, 04016138026009, Norgren, 602112188, Absperrhahn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,19* | € 15,68* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,03* | € 23,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,84* | € 25,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,03* | € 29,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|