Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40M0500 Außengewinde M5 10 bar Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580962-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T40M0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40M0500 Außengewinde M5 10 bar Messing 1 St.

Schalldämpfer

Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit
Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrieb
Kurze Bauform senkt Platzbedarf

Technische Daten:
Außengewinde: M5 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Messing · Material (Filter): Metall · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: M5

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
M5
Material:
Messing
Material (Filter):
Metall
Herst.-Teilenr.:
T40M0500
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Druckluft-Schalldämpfer
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, 02050000183768, Norgren, T40M0500
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,60*
1 Tag
80
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,74*
2 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 1,78*
€ 2,11*
1
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,46*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.