| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180314 Herst.-Nr.: T40M0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss = M5 Stecker Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Material = Messing Serie = T40 Typ = Gesinterte Bronze-Schalldämpfer Eingangsdruck max. = 10bar
Der gesinterte Bronzeschalldämpfer IMI Norgren Quietaire reduziert den Geräuschpegel von pneumatischen Geräten und verhindert das Eindringen von Schmutz, der für den Einsatz in industriellen Druckluftsystemen entwickelt wurde.Kompakt Intelligent Direktes Einschrauben in den Auslassanschluss Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss: | M5 Stecker | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Material: | Messing | Serie: | T40 | Typ: | Gesinterte Bronze-Schalldämpfer | Eingangsdruck max.: | 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Filter-Schalldämpfer, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, norgren druckluftschalldämpfer, imi norgren originalteile, pneumatik-schalldämpfer 10 bar, 2180314, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Norgren, T40M0500, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,14* | € 1,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,15* | € 1,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,78* | € 2,11* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,53* | € 2,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,69* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|