Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86600500 Schalldämpfer Gewinde M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86600500
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T40M0500
EAN/GTIN:
     4067201173182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Filterelement Sintermetall,
Gehäuse Messing.
Betriebsdruck: max. 10 bar.

Weitere Informationen:
A:
M5 A
B:
5 mm
C:
5,0 mm
Ø D:
5,0 mm
Ø E:
2,5 mm
F:
20 mm
SW:
7 mm
Entlüftungsgeräusch bei 6 bar db(A):
70 Entlüftungsgeräusch
Gewicht:
4 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
2444
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,57*
2 Tage
93
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,77*
Lager 183
61
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,78*
€ 2,11*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.