Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 602112138 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 3/8" 40 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580959-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren 602112138 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 3/8" 40 bar (max) 1 St.

Standard Kugelhahn (voller Durchfluss)

Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung

Technische Daten:
Außengewinde (Details): 3/8" · Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 40 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Innengewinde: 3/8" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur-Bereich:
-20 bis 150 °C
Betriebsdruck-Bereich:
40 bar (max)
Marke:
Norgren
Innengewinde:
3/8"
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
602112138
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Inkl. Dichtungen
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Betriebsdruck (max.):
40 bar
Außengewinde (Details):
3/8"
Betriebs-Medium:
Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing, imi norgren originalteile, 02050000183751, Norgren, 602112138, Absperrhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,61*
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 8,79*
€ 12,31*
1
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,31*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 15,11*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.