Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMI NORGREN Gerade-Verbinder 101250428 Außengewinde: R1/4 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580550-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101250428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
IMI NORGREN Gerade-Verbinder 101250428 Außengewinde: R1/4 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.

Gerade Einschraubverbindung

Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtungen
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung an allen R-Gewinden
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt

Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/4 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 4 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
IMI NORGREN
Außengewinde:
R1/4
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
101250428
Rohr-Ø:
4 mm
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+80 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,70*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,96*
1 Tag
35
10
€ 8,90*
ab € 3,39*
€ 4,40*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,80*
5
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.