| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580537-BP Herst.-Nr.: 101471238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Winkelverbinder drehbar 101471238 Außengewinde: R3/8 Rohr-Ø: 12 mm 1 St.
Drehbare Winkel-Einschraubverbindung 90°
Extrem kompakte Einheit Silikonfreie Dichtung Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage Montage bei begrenztem Einbauraum Verlässlich und korrosionsgeschützt
Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.
Technische Daten: Außengewinde: R3/8 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 12 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Außengewinde: | R3/8 | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 101471238 | Rohr-Ø: | 12 mm | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Betriebstemperatur (max.): | +80 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | +80 °C (max) | Umgebungstemperatur (max.): | +80 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Winkelverbinder drehbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubstutzen messing, imi norgren originalteile, einschraubverschraubung norgren, Norgren, 101471238, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,04* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,11* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,88* | € 11,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,52* | € 11,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|