Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-578183-BP Herst.-Nr.: 232295 EAN/GTIN: 4024163111744 |
| | |
|
|  |  |
 | SLV 232295 Quadrasyl 75 Außenstandleuchte Energiesparlampe GX53 11 W Anthrazit
Quadrasyl Stehleuchte 75, eckig anthrazit, GX53
Indirekter Lichtaustritt Schutzart: IP44 Inkl. Montagematerial
Quadratische Stehleuchte der QUADRASYL Serie gefertigt aus lackiertem Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Optional ist eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischen Anschluss im Leuchtenschaft verfügbar. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt · Leistung: 11 W · Leistung je Leuchtmittel: 11 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 19 cm · Produktabmessung, Höhe: 75 cm · Produktabmessung, Tiefe: 22.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GX53 · Weitere technische Daten: Kopf L x B x H: 15 x 12 x 5.5 cm
Lieferumfang: Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 19 x 75 x 22.5 cm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Tiefe: | 22.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 75 cm | Produktabmessung, Breite: | 19 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe | Lampen-Besonderheiten: | Indirekter Lichtaustritt | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Aluminium | Leistung je Leuchtmittel: | 11 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 11 W | Schutzklasse: | I | Sockel: | GX53 | Gewicht: | 3 kg | Produkt-Art: | Außenstandleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchten slv, energiesparlampe mit stecksockel, 04024163111744, 4024163111744, SLV, 232295, Quadrasyl 75 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 67,83* | € 84,53* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 73,44* | € 91,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 75,38* | € 93,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,68* | € 96,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,01* | € 136,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|