Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jaap G92734/06 LED-Schreibtischleuchte LED LED fest eingebaut 6 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577854-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G92734/06
EAN/GTIN:
     4004353116919
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Brilliant Jaap G92734/06 LED-Schreibtischleuchte LED LED fest eingebaut 6 W Schwarz,Chrom

LED-Schreibtischlampe Touch Jaap

Mit Touch-Dimmer
Flexarm
Inkl. Netzteil

Die dimmbare Schreibtischleuchte Jaap kann man vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leseleuchte oder auch rein dekorativ zum Einsatz kommen.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das tageslichtweiße Licht wirkt anregend und stellt optimale Arbeitsbedingungen her. Mit dem integrierten Touchdimmer kann die Helligkeit in vordefinierten Stufen anpasst werden. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke individuell eingestellt werden. Die Schreibtischleuchte ist ausgestattet mit einer Zuleitung von etwa 1,8 Metern in der Länge.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 6 · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Flexarm · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 32 cm · Produktabmessung, Tiefe: 63 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Industriell

Lieferumfang:
LED-Schreibtischlampe · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
63 cm
Produktabmessung, Höhe:
32 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
6 x 1 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
6
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Flexarm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design | Industriell
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
6 W
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Schreibtischleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led brilliant, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 4004353116919, Brilliant, G92734/06, Jaap, Tischlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 67,23*
4 Tage
101
€ 4,95*
ab € 50,67*
€ 67,23*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 69,51*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 80,43*
€ 103,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.