| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1728441 Herst.-Nr.: G92734/06 EAN/GTIN: 4004353116919 |
| | |
|
| | |
| Jaap LED-Tischleuchte mit Touch-Dimmer Die Schreibtischleuchte Jaap bereichert Wohn- und Arbeitszimmer und eignet sich sowohl zum Schreiben und Lesen als auch zur dekorativen Beleuchtung. Als ortsveränderliche Leuchte kann ihr Einsatzort problemlos variiert werden.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Mit dem integrierten Touchdimmer kann in 3 Stufen die Helligkeit der Leuchte gedimmt werden. Durch den Kopf und die Gelenke ist der auszuleuchtende Bereich flexibel einstellbar. Die Schreibtischleuchte hat ein Zuleitungskabel von etwa 1,8 Metern in der Länge. 3-STUFEN-TOUCH-DIMMER - Der eingebaute 3-Stufen-Dimmer lässt sich ohne weiteres Zubehör per Touch bedienen. Wähle also jederzeit zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. Durch Gelenke in Höhe und Neigung einstellbar - Gewicht: 1,208 kg, - Höhe: 320, - Länge: 630 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,208 kg | Länge: | 630 | Höhe: | 320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,99* | € 67,13* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,50* | € 67,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,22* | € 75,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,33* | € 103,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|