Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-577719-BP Herst.-Nr.: 55390/77 EAN/GTIN: 4004353038600 |
| |
|
| | |
| Brilliant Sofia 55390/77 Wandstrahler E14 40 W Energiesparlampe Eisen,Chrom
Wandstrahler Sofia
1-flammig Flexarm Mit Schalter
Spots ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Punktuelles Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Der funktionale Wandstrahler Sofia ermöglicht die Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Flexarm individuell eingestellt werden.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Mit dem Kippschalter lässt sich der Wandstrahler komfortabel schalten. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Flexarm,Mit Schalter · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Produktabmessung, Länge: 37 cm · Produktabmessung, Ø: 9 cm · Sockel: E14 · Stil (Lampen): Junges Wohnen
Lieferumfang: Wandstrahler · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 9 cm x 37 cm | Herstellerfarbe: | Eisen | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 9 cm | Produktabmessung, Länge: | 37 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 40 W | Marke: | Brilliant | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Flexarm | Mit Schalter | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Stil (Lampen): | Junges Wohnen | Leistung je Leuchtmittel: | 40 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 40 W | Sockel: | E14 | Produkt-Art: | Wandstrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e14, 04004353038600, 4004353038600, Brilliant, 55390/77, Sofia |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,07* | € 16,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,24* | € 19,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 19,45* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,60* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|