Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Sofia Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel, Edelstahl, Weiß E14 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Sofia Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel, Edelstahl, Weiß E14 LED
Brilliant Sofia Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel, Edelstahl, Weiß E14 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26818323
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     55390/77
EAN/GTIN:
     4004353038600
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.

Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.

Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Nickel, Edelstahl, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Durchmesser
90 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Orientierbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.