Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-573793-BP Herst.-Nr.: 1042-030 EAN/GTIN: 7318301042036 |
| |
|
| | |
| Konstsmide 1042-030 Top-Kerze 3 St. E10 34 V Klar
Ersatzbirne, 3er-Blister, klar, 34V, 3W, E10 Schraubgewinde
3er-Blister Klar, 34V, 3W E10 Schraubgewinde
Die hochwertigen Ersatzbirnen für die Konstsmide-Produkte sorgen dafür, dass Ihre festliche Lichtdekoration sich alle Jahre wieder in voller Pracht präsentieren kann. Sie möchten rechtzeitig vor dem Fest einen kleinen Vorrat anlegen? Eine sehr gute Idee, so sind Sie für die Feiertage gut gerüstet und können im Fall der Fälle im Handumdrehen für ungetrübte Weihnachtsfreude sorgen. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Ausstattung: Geeignet für Lichterkette: Konstsmide Art.-Nr.: 1036-108; 1036-138; 1036-218; 1061-000; 2056-420; 2056-520; 2135-100; 2138-100; 2138-130; 2138-210; 2138-510; 2260-100; 2260-180; 2260-208; 2262-100; 2262-130; 2262-210; 2262-510; 2263-100; 2263-130; 2263-210; 2545-215; 2547-100; 2547-130; 2547-210; 2547-510; 2283-210.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (XMas): 34 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Sockel: E10
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Energieverbrauch: | 3 kWh/1000h | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Konstsmide | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Leuchtfarben: | Klar | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung (XMas): | 34 V | Leistung: | 3 W | Sockel: | E10 | Produkt-Art: | Top-Kerze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen Weihnachtskette, Innenlichterkette, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühlampe kerzenform e10, konstsmide holzleuchter, holzleuchter, 7318301042036, Konstsmide, 1042-030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,6944* | € 3,5844* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,7684* | € 3,6584* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,43* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,75* | € 4,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|