Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Spare 7-9 Welcome Light Bulb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Spare 7-9 Welcome Light Bulb
Konstsmide Spare 7-9 Welcome Light Bulb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14861034
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1042-030
EAN/GTIN:
     7318301042036
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzbirne klar 34V
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lampenleistung
3 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.