Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor GBPC1204 Brückengleichrichter GBPC 400 V 12 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563863-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
ON Semiconductor GBPC1204 Brückengleichrichter GBPC 400 V 12 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 6 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 12 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(FSM 60Hz): 300 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · U(RRM): 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
GBPC1204
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
12 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
6 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM 60Hz):
300 A
U(RRM):
400 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, ON Semiconductor, GBPC1204, 803-1872, GBPC1204-E4/51GI-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,61*
1 Tag
32
1
€ 14,99*
ab € 2,39*
€ 6,12*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
1
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 6,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
GBPC1204-E4/51
ab € 1,98*
Ähnlich
Multicomp
GBPC2504
ab € 1,43*
Ähnlich
onsemi
GBPC2504
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.