Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG PW45P Ansteck Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562159-BP
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     PW45PSETM
EAN/GTIN:
     9002761035605
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon-Anlage
Kopfhörer
AKG PW45P Ansteck Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk

AKG PW45 Presenter Funkmikrofon-Set M-Band

Funkmikrofon-Set für Präsentationen
Set aus Ansteckmikrofon, Taschensender und Empfänger
Anmelde- und gebührenfrei

Das PW45 Presenter Set ist ideal für Präsentationen, Moderationen und Theateraufführungen. Es besteht aus einem unauffälligen kleinen Ansteckmikrofon, einem Taschensender und einem Empfänger. Durch die Anhebung der Frequenzen oberhalb von 10 kHz liefert das Ansteckmikrofon einen sehr transparenten Klang und beste Sprachverständlichkeit. Störende Nebengeräusche werden durch die Nierencharakteristik und die Tiefenabsenkung effektiv unterdrückt. Mit dem mitgelieferten Ansteckclip lässt sich das Mikrofon einfach und optisch dezent an der Kleidung befestigen. Der Taschensender ist besonders klein und leicht. Mit nur einer AA-Batterie ist der Taschensender bis zu 8 Stunden einsatzbereit. Das Eingangssignal des jeweils angeschlossenen Mikrofons lässt sich direkt am Taschensender einstellen. Der Diversity Empfänger garantiert durch 2 Antennen die sichere Übertragung des Audio-Signals. Die Empfangsqualität der beiden Antennen wird ständig mit Hilfe ausgereifter Algorithmen verglichen und nur das stärkste Funksignal wird genutzt. Das garantiert optimale Klangqualität ohne Aussetzer. Ein Netzgerät und eine AA-Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Ansteckmikrofon mit hoher Sprachverständlichkeit, unempfindlich gegen störende Nebengeräusche und Rückkopplungen · Taschensender mit 50 mW Sendeleistung für große Reichweite · Stabiler Empfang ohne Aussetzer durch Empfänger mit 2 Antennen · Bis zu 8 Stunden Betrieb des Taschensenders mit nur einer AA-Batterie · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · Anmelde- und gebührenfrei.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Netzteil, 1 x Mignon Batterie.

Weitere Informationen:
Marke:
AKG
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsdauer (Details):
10 h
Frequenzbereich:
65 - 20 000 Hz
Anzahl Frequenzen, verstellbar:
5
Sende-Frequenz:
823.1 - 831.9 MHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Krawattenmikrofone, Krawattenmikrophone, Mono-Mikrofone, mono-mikrofone akg, mono mikrofone, AKG, PW45PSETM, PW45P, Vocal Mikrofone, Vocalmikrofone
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 253,11*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,92*
€ 253,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 224,96*
€ 262,18*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,05*
€ 401,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,12*
€ 301,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,48*
€ 293,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,12*
€ 284,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,65*
€ 275,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,92*
€ 255,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 214,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.