Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 1K MP KUGEL Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561190-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     10253
EAN/GTIN:
     4024397344383
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Deckenventilatorleuchte
CasaFan 1K MP KUGEL Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)

Deckenventilator-Leuchte 1k MP Kugel

Opalglaskugel glänzend, Messing poliert
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 1 x 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 1k MP, Metallteile Messing poliert, Opalglas glänzend, Kugelform, max. 1 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Messing (poliert) · Gewicht: 920 g · Herstellerfarbe: Opalglas (glänzend) · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Black Magic,CasaFan Classic Flat,CasaFan Royal · Produktabmessung, Breite: 24 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 24 x 21 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (glänzend)
Gehäusefarbe (Details):
Messing (poliert)
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
24 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Black Magic | CasaFan Classic Flat | CasaFan Royal
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, leuchtmittel e27 halogen 60 watt, leuchte deckenventilator, halogen e27 sockel, 4024397344383, CasaFan, 10253, 1K MP KUGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
513207
ab € 214,75*
Sonstiges
CasaFan
513297
ab € 165,79*
Sonstiges
CasaFan
510309
ab € 131,36*
Sonstiges
CasaFan
507509
ab € 127,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.