| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560742-BP Herst.-Nr.: 314004 EAN/GTIN: 4024397341337 |
| |
|
| | |
| CasaFan Tristar II 140 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 142 cm x 225 mm Weiß
Deckenventilator Tristar II 140 Lack weiß
3 Metall-Metall-Flügel Ø 142 cm
CasaFan® TRISTAR II 140 WE, Deckenventilator für gewerblichen Einsatz, Lack weiß, 3 Metallflügel, Ø 142 cm, Motor max. 70 Watt, ohne Zugschalter, nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 320 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 5.3 kg · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 142 cm
Lieferumfang: Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen möglich). Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 142 cm x 225 mm | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 142 cm | Produktabmessung, Höhe: | 225 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | CasaFan | Flügelfarbe: | Weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 70 W | Anzahl Rotorblätter: | 3 | Drehrichtung umschaltbar: | Nein | Geschwindigkeitsstufen: | 1 | Gewicht: | 5.3 kg | Produkt-Art: | Deckenventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04024397341337, 4024397341337, CasaFan, 314004, Tristar II 140 WE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,15* | € 83,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,97* | € 84,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,13* | € 86,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,57* | € 114,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,99* | € 143,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|