Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Tristar II 120 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 122 cm x 225 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560741-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     312005
EAN/GTIN:
     4024397341320
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Tristar II 120 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 122 cm x 225 mm Weiß

Deckenventilator Tristar II 120 Lack weiß

3 Metall-Flügel
Ø 122 cm

CasaFan® TRISTAR II 120 WE, Deckenventilator für gewerblichen Einsatz, Lack weiß, 3 Metallflügel, Ø 122 cm, Motor max. 60 Watt, ohne Zugschalter, nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 320 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 4.4 kg · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 122 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen möglich).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 122 cm x 225 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Ø:
122 cm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Nein
Geschwindigkeitsstufen:
1
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397341320, CasaFan, 312005, Tristar II 120 WE, Ventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,43*
€ 78,24*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 78,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,63*
€ 79,71*
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 79,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,12*
Sonstiges
CasaFan
10261
ab € 32,38*
Sonstiges
CasaFan
11021
ab € 70,40*
Sonstiges
CasaFan
11026
ab € 70,53*
Sonstiges
CasaFan
1112
ab € 29,97*
Sonstiges
CasaFan
10268
ab € 32,30*
Sonstiges
CasaFan
10263
ab € 32,28*
Sonstiges
CasaFan
10269
ab € 32,20*
Sonstiges
CasaFan
10267
ab € 32,45*
Sonstiges
CasaFan
10266
ab € 32,13*
Sonstiges
CasaFan
1021
ab € 37,26*
Sonstiges
CasaFan
1031
ab € 60,46*
Sonstiges
CasaFan
1113
ab € 67,35*
Sonstiges
CasaFan
1094
ab € 89,87*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 41,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.